Beli flange 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  3. ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Mulai

    Rp319.900

    ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Deskripsi:
    These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181501
    • Binder Material: None
    • Color: Black
    • FDA Approved: No
    • For Flange ANSI Class: 150
    • Gasket Material: EPDM
    • Gasket Type: Full-Face Gasket
    • Hardness (Shore A): 65 to 70
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Inner Ring: EPDM
    • Maximum Operating Pressure: 230
    • Maximum Operating Temperature (°F): 195
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Thickness (inch): 5/64
    • X-Ray Detectable: No
  4. MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Deskripsi:
    Slip on flange adalah jenis flange dengan design khusus yang memungkinkan pipa untuk dimasukkan ke dalam flange kemudian dilas pada bagian outer diameter (OD) dari pipa dan bagian dalam flange untuk membentuk sambungan yang kuat dan bebas kebocoran.Slip on flange banyak tersedia di pasaran dalam ukuran berbeda, mulai dari 1/2inch hingga 36inch. Tersedia juga dalam banyak tipe flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: SO Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  5. MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Deskripsi:
    Weld neck flange adalah jenis flange yang disambung ke pipa atau fitting dengan metode pengelasan. Flange jenis ini desainnya memiliki tambahan 'leher' di bagian tengah dengan bevel-end yang berfungsi sebagai perpanjangan pipa dan memungkinkan pengelasan yang kuat sehingga membentuk sambungan yang baik.Weld neck yang bisa dijumpai di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, mulai dari 1inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: Welding Neck
    • Material: Carbon Steel
  6. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp44.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  7. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  10. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  11. MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)
    Deskripsi:
    Socket weld flange adalah jenis flange yang digunakan untuk menyambung pipa atau fitting dengan metode socket welding. Biasanya lebih umum digunakan pada pipa berukuran kecil dan bertekanan tinggi. Desainnya hampir mirip dengan slip on flange namun memiliki cincin yang menonjol di bagian tengah yang nantinya dilakukan penyambungan dengan memasukkan ujung pipa ke dalam socket-end lalu dilas pada bagian luar.Banyak tersedia socket weld flange di pasaran dalam ukuran berbeda, seperti mulai dari 1/2inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: SW Flange
    • Material: Carbon Steel
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp199.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  14. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  15. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  16. MFF Blind Flange (Flange Buta)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Blind Flange (Flange Buta)
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4inch, dan 8inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  17. ULMA Welding Neck A105 RF 300# S80 3/4" ULM
    Mulai

    Rp339.900

    ULMA Welding Neck A105 RF 300# S80 3/4" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 3/4
    • Class: 300#
  18. Akitsu Flange Gasket
    Mulai

    Rp279.900

    Akitsu Flange Gasket
    atribut:
    • Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
    • Thickness (mm): 3
    • Number of Holes: 4
    • Working Pressure (k): 10
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
Daftar Harga flange 4 Terbaru October 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange GasketsRp319.900
MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)Rp209.900
MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)Rp219.900
Riser Flange ANSI 150 Slip OnRp44.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
Asahi AV HI FlangeRp129.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)